TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2650 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H65 M6 - CPH2650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Länge - 65 mm
Außendurchmesser - 30 mm
Packung
10 ST
EAN
8050503314465
Artikelnummer
TKGCPH2650
Herstellernummer
CPH2650
Hersteller
TKG
Werkstoff:
Kunststoff
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Länge:
65 mm
Außendurchmesser:
30 mm
ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H65 M6


