TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2640 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H55 M6 - CPH2640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Länge - 55 mm
Außendurchmesser - 30 mm
Packung
10 ST
EAN
8050503314441
Artikelnummer
TKGCPH2640
Herstellernummer
CPH2640
Hersteller
TKG
Werkstoff:
Kunststoff
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Länge:
55 mm
Außendurchmesser:
30 mm
ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H55 M6


