TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2585 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H50 M6 - CPH2585

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Länge - 50 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8050503314366
Artikelnummer
TKGCPH2585
Herstellernummer
CPH2585
Hersteller
TKG
Werkstoff:
Kunststoff
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Länge:
50 mm
Außendurchmesser:
20 mm
COLONNINA IN POLIESTERE H50M6 20mm ROSSA


