TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2580 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H45 M8 - CPH2580

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 45 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Außendurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8050503314359
Artikelnummer
TKGCPH2580
Herstellernummer
CPH2580
Hersteller
TKG
Länge:
45 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Außendurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
COLONNINA IN POLIESTERE H45M8 20mm ROSSA


