TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2565 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H40 M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Länge - 40 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Packung
10 ST
EAN
8050503314328
Artikelnummer
TKGCPH2565
Herstellernummer
CPH2565
Hersteller
TKG
Werkstoff:
Kunststoff
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Länge:
40 mm
Außendurchmesser:
20 mm
COLONNINA IN POLIESTERE H40M6 20mm ROSSA



