Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2046 ISOLATORE BARILOT.POLIESTERE H35 M8 CH41 - CPH2046

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 35 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Außendurchmesser - 35 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8050503314014

Artikelnummer

TKGCPH2046

Herstellernummer

CPH2046

Hersteller

TKG

Länge:

35 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Außendurchmesser:

35 mm

Werkstoff:

Kunststoff

ISOLATORE IN POLIESTERE H35M8W ROSSO