TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2000 ISOLATORE BARILOT.POLIESTERE H16 M4 CH15 - CPH2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 16 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Außendurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
50 ST
EAN
8050503313901
Artikelnummer
TKGCPH2000
Herstellernummer
CPH2000
Hersteller
TKG
Länge:
16 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Außendurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Isolatore, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGCPH2000 - ISOLATORE IN POLIESTERE H16M4 ROSSO


