Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGCLP1210 CLIP MEGA SP14-20MM CON VITE M6 - CLP1210

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - Kantenclip

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Geeignet für Flanschstärke - 15...20 mm

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8050503312584

Artikelnummer

TKGCLP1210

Herstellernummer

CLP1210

Hersteller

TKG

Befestigungsart:

Kantenclip

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Gewindemaß (metrisch):

6

Geeignet für Flanschstärke:

15...20 mm

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Bruchlast:

33 N

Clip di fissaggio con vite M6 in Acciaio armonico Ω CLIP, serie MEGA. La gamma di fissaggi rapidi Ω CLIP, rappresenta la soluzione ideale per connettere strutture metalliche, portanti e non, con la maggior parte degli elementi costituenti gli impianti sia elettrici che meccanici. RAPIDITÀ: il montaggio, semplice e veloce, rappresenta un notevole risparmio in termini di tempo offrendo all’installatore la possibilità di risparmiare fatica ma soprattutto denaro. GAMMA: una vasta gamma di referenze e di combinazioni che ben si adattano a tutte le problematiche tecniche. SICUREZZA E COMODITÀ: non è necessario realizzare alcun foro o, tantomeno, saldature sulla struttura metallica; non sono richiesti specifici utensili né specifiche abilità per la messa in opera di queste soluzioni. MODO D’IMPIEGO: l’installazione di tutti gli elementi Ω CLIP, è facile e rapida, un semplice colpo di martello o un “giro” di cacciavite sono le uniche operazioni richieste per creare un fissaggio solido ed affidabile. CARICHI: tutti gli elementi della gamma di fissaggio Ω CLIP, vengono testati e controllati a campione prima dell’imballo. I carichi indicati nelle tabelle, considerano un coefficiente di sicurezza 3 : 1. MATERIALE IMPIEGATO: acciaio armonico secondo norme DIN 17222 (UNI-EN 10132-4); acciaio che, dopo il trattamento al quale viene sottoposto, acquisisce una durezza HRc 43 ÷ 50.