TECNOWARE SRL - TCWFGE4200E GASOLINE GENERATOR 4200VA ELECTRICAL STA - FGE4200E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsspannung - 230...230 V
Frequenz - 50 Hz
Bemessungsleistung - 4.2 kVA
Generatorleistung - 3 kW
Packung
1 ST
EAN
8026475175038
Artikelnummer
TCWFGE4200E
Herstellernummer
FGE4200E
Hersteller
TCW
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsspannung:
230...230 V
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsleistung:
4.2 kVA
Generatorleistung:
3 kW
Leistungsfaktor:
0.7
Antriebsart:
Verbrennungsmotor
Kraftstofftyp:
Benzin
Motorleistung:
5.22 kW
Drehzahl:
3000 1/min
Länge:
630 mm
Breite:
430 mm
Höhe:
420 mm
Gewicht:
48 kg


