TECNOWARE SRL - TCWFGE3200M GASOLINE GENERATOR 3200VA RECOIL STARTIN - FGE3200M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsspannung - 230...230 V
Frequenz - 50 Hz
Bemessungsleistung - 3.2 kVA
Generatorleistung - 2.2 kW
Packung
1 ST
EAN
8026475175014
Artikelnummer
TCWFGE3200M
Herstellernummer
FGE3200M
Hersteller
TCW
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsspannung:
230...230 V
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsleistung:
3.2 kVA
Generatorleistung:
2.2 kW
Leistungsfaktor:
0.7
Antriebsart:
Verbrennungsmotor
Kraftstofftyp:
Benzin
Motorleistung:
4.85 kW
Drehzahl:
3000 1/min
Länge:
630 mm
Breite:
430 mm
Höhe:
420 mm
Gewicht:
41.5 kg


