Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC600033 BATTERIA AL LITIO PER FLANGIATUBO AUTOMA - TSC600033

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC600033 BATTERIA AL LITIO PER FLANGIATUBO AUTOMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967055632

Artikelnummer

TNSTSC600033

Herstellernummer

TSC600033

Hersteller

TNS

- Alimentazione 18 Vdc - Velocita del cono 280 rpm - Dimensioni flangiatubo 122 x 67,5 x 224 mm - Per tubi da 1/4?- 3/8? - 1/2? - 5/8? - 3/4? Accessori standard: 1 Batteria, 1 Carica batterie, 1 Tagliatubo, 1 Sbavatubo, Stopper (5 pezzi)