Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC600002 FLANGIATUBO CON MORSETTO FRIZIONE E IMP - TSC600002

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC600002 FLANGIATUBO CON MORSETTO FRIZIONE E IMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967055526

Artikelnummer

TNSTSC600002

Herstellernummer

TSC600002

Hersteller

TNS

- Per tubi in pollici da 1/4"- 5/16"- 3/8"- 1/2"- 5/8? - 3/4" - Per tubi da 6 mm - 8 mm - 10 mm - 12 mm - 16 mm - 19 mm - Tagliatubo da 4 a 28 mm - Sbavatubo - Fornita in valigetta