TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC200015 KIT GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE COMPACT - TSC200015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967055205
Artikelnummer
TNSTSC200015
Herstellernummer
TSC200015
Hersteller
TNS
- Unita di misura kPa, mPa, bar, inHg, psi - Intervallo di misura -101 kPa ? 6000 kPa - Risoluzione 1 kPa - Precisione di pressione: +/- 0.5 % - Limite di pressione: 10000 kPa (10 mPa; 100 bar;) - Unita di misura della temperatura: ?C (celsius), ?F (fahrenheit) - Intervallo di misura della temperatura: -40 ?C? 150 ?C (-40 ?F ? 302 ?F) - Risoluzione di temperatura: 0.1?C (-40?C?99.9?C), 1?C (100?C?150?C) 0.1?F (-40?F?99.9?F), 1?F (100?F?302?F) - Precisione di temperatura +/- 0.5 ?C +/- 0.9 ?F - Peso 950 g - Utilizzabile con tutti i tipi di gas refrigerante - Certificabile F-GAS


