Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC100005 STAZIONE DI RECUPERO E RICICLO DA 3/4 HP - TSC100005

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC100005 STAZIONE DI RECUPERO E RICICLO DA 3/4 HP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967055045

Artikelnummer

TNSTSC100005

Herstellernummer

TSC100005

Hersteller

TNS

- Tensione: 220 - 204 V 50 Hz - Compressore 3/4 HP senza olio - Corrente massima 4A - Frequenza 50 Hz - Spegnimento ad alta pressione 38,5 bar - Refrigeranti: R12, R134A, R401C, R406A, R500, TR422ABCD (R22), R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A,R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509, R402A, R404A, R407A, R410A, R507, R32, HFO-1234YF - Percentuali di recupero di TR422ABCD (R22): vapore: 0,25 kg/min; fluido: 1,80 kg/min; push-pull: 5,60 kg/min - Vuoto finale 15? Hg - Temperatura operativa da 0? C a +40? C - Corpo esterno realizzato in polietilene ad alto impatto presso-soffiato - Dimensioni L 450 x H 355 x P 250 mm - Peso netto 14,7 kg - Certificabile F-GAS