Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC100003 KIT VUOTO E RICARICA CARRELLABILE PER GA - TSC100003

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC100003 KIT VUOTO E RICARICA CARRELLABILE PER GA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967032299

Artikelnummer

TNSTSC100003

Herstellernummer

TSC100003

Hersteller

TNS

- Pompa del vuoto BEV da 70 lt/min - Gruppo manometrico a secco 2 vie con protezione in gomma per gas R32 - R410A - R134A TR422ABCD (R22) - N? 3 tubi flessibili dotati di valvola di controllo attacco F 1/4" + F 5/16" per R32 - Ampollina olio per cartelle da esteri di polioli da 130 ml - Ampollina olio per cartelle akilbenzenico da 130 ml - Supporto per bombola gas da 1 kg R410A - Supporto per bombola gas da 1 kg per R32 - Bilancia elettronica con indicatore digitale removibile 70 kg - Raccordo per gas R410A 1/4"M SAE X 5/16"F SAE - Valigia portastrumenti carrellabile (465 x 278 x 625 mm) - Certificabile F-GAS