TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSSCD500257 SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINE - SCD500257

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967184806
Artikelnummer
TNSSCD500257
Herstellernummer
SCD500257
Hersteller
TNS
- Piedini in lamiera elettrozincata - Verniciatura in poliestere da esterno color avorio - Bacinella BLUE RIVER realizzata in plastica ABS PMMA color avorio - Attacco per tubo di scarico condensa ? 16 - Completo di kit antivibrante "NO-SHOCK"2 Hard + 2 Soft - Suelo Maxi da 450 in PVC rigido anti UVA, antiurto - Base di appoggio in gomma CON CAVO SCALDANTE 3 m: - Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3 m - Attacco per tubo di scarico condensa ? 16 CON CAVO SCALDANTE 3 + 3 m - Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3 m + 3 m (6 m totali) - Attacco per tubo di scarico condensa ? 20 - Dotato di fascetta di fissaggio tubo scarico condensa - Con tubo scarico condensa isolato 3 m


