TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSSCD500012 SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINE - SCD500012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967031582
Artikelnummer
TNSSCD500012
Herstellernummer
SCD500012
Hersteller
TNS
- Piedini in lamiera elettrozincata - Piedini verniciatura in poliestere da esterno color avorio - Bacinella BLUE RIVER realizzata in plastica ABS PMMA color avorio - Attacco per tubo di scarico condensa ? 16 - Completo di kit antivibrante "NO-SHOCK"2 Hard + 2 Soft - Piedini a pavimento Genius 1000R regolabile con fissaggio vite M10 - Piedino con ghiera di regolazione (altezza da 100 a 140 mm) - Regolazione con zigrinatura antiscivolo del piedino Con cavo scaldante 3 m: - Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3 m - Attacco per tubo di scarico condensa ? 16 Con cavo scaldante 3+3 m - Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3 m + 3 m (6 m totali) - Attacco per tubo di scarico condensa ? 20 - Dotato di fascetta di fissaggio tubo scarico condensa - Tubo scarico condensa isolato e coibentato 3 m


