Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSSCD300073 BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO SCA - SCD300073

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSSCD300073 BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO SCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967188972

Artikelnummer

TNSSCD300073

Herstellernummer

SCD300073

Hersteller

TNS

- Realizzata in plastica ABS + PMMA color avorio - Staffe di fissaggio regolabili in PA6 - Attacco per tubo scarico condensa ? 16 e/o 20 mm - Con cavo scaldante da 3 o 6 m - Diametro cavo scaldante 6 mm - Tensione di alimentazione: 230 V - Tolleranze sulla resistenza: -5% / +10% - Attivazione resistenza a + 3?C - Sensore termico incorporato