Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSSCD300066 BACINELLA RACCOLTA CONDENSA IVORY CON CA - SCD300066

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSSCD300066 BACINELLA RACCOLTA CONDENSA IVORY CON CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967188903

Artikelnummer

TNSSCD300066

Herstellernummer

SCD300066

Hersteller

TNS

- Lamiera elettrozincata - Verniciatura poliestere da esterno avorio - Potenza cavo scaldante 15 W/m - Attacco per tubo scarico condensa ? 16 mm - Tensione di alimentazione 230 V - Diametro cavo 6 mm - Tolleranza sulla resistenza da -5% a +10% - Termostato incorporato - Inserimento a +3?C e stacco a +12?C