Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301562 DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMIN - PWD301562

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301562 DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967335635

Artikelnummer

TNSPWD301562

Herstellernummer

PWD301562

Hersteller

TNS

Diffusore lineare a scomparsa in alluminio con serranda, plenum coibentato e deflettore centrale. Disponibile con feritoia da 20 o 30 mm di colore bianco o nero. Il plenum dal design unico e originale e realizzato in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse. Questo diffusore lineare a scomparsa unisce funzionalita e design, integrandosi perfettamente in tutti gli ambienti e consente una diffusione dell'aria uniforme ed una elevata induzione termica. I collarini di ingresso sono inclusinella confezione e sono da montare in opera, in base alle esigenze di installazione. Il plenum e dotato di ulteriori predisposizioni sia per canalizzazioni supplementari che condotti VMC, da sfondare al bisogno. La serranda permette di regolare il quantitativo d'aria desiderato e puo essere tarata mediante un cacciavite. All?interno dei profili sono ricavati gli alloggiamenti che consentono il montaggio del deflettore centrale in PVC regolabile. Modificando la direzione del deflettore centrale e possibile orientare il flusso dell'aria in funzione dell'ambiente di installazione, ottenendo se necessario un effetto Coanda.