Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301338 KIT SVELTO 2 ZONE D150 PLENUM IN LAMIER - PWD301338

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301338 KIT SVELTO 2 ZONE D150 PLENUM IN LAMIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967186145

Artikelnummer

TNSPWD301338

Herstellernummer

PWD301338

Hersteller

TNS

1 plenum coibentato a misura per unita interna 2 collarini per plenum attacco ?150 mm 2 bocchette di mandata in plastica abs bianca anticondensa foro installazione 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm cod. PWD100014 2 plenum isolati con attacco posteriore/superiore/laterale per bocchetta (332 x 182 mm) cod. PWD100005 2 serrande di taratura per bocchetta 332 x 182 mm cod. W11161568 10 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 - cod. 11152152 1 griglia di ripresa allumino verniciato bianco foro installazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB11161525 4 fascette stringi tubo