Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301236 KIT SVELTO 2 ZONE D200 PLENUM EOLO BOC - PWD301236

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301236 KIT SVELTO 2 ZONE D200 PLENUM EOLO BOC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967057995

Artikelnummer

TNSPWD301236

Herstellernummer

PWD301236

Hersteller

TNS

1 plenum in polistirene sinterizzato a misura per unita interna 2 collarini integrati nel plenum 2 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco foro installazione 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm cod. WB11161515 2 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 232 mm) cod. PWD100007 2 serrande di taratura per bocchetta 332 x 232 mm cod. W11161563 10 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?200 cod. 11152204 1 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB11161525 4 fascette stringi tubo