Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300710 KIT SVELTO 4 ZONE D200 PLENUM IN LAMIER - PWD300710

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300710 KIT SVELTO 4 ZONE D200 PLENUM IN LAMIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967023181

Artikelnummer

TNSPWD300710

Herstellernummer

PWD300710

Hersteller

TNS

1 plenum coibentato a misura per unita interna 4 collarini per plenum attacco ? 200 mm 4 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco foro installazione 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm cod. WB11161515 4 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 232 mm) cod. PWD100007 4 serrande di taratura per bocchetta 332 x 232 mm cod. W11161563 10 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?200 cod. 11152204 1 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB11161525 8 fascette stringi tubo