Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300622 KIT SVELTO 5 ZONE D200 PLENUM IN LAMIER - PWD300622

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300622 KIT SVELTO 5 ZONE D200 PLENUM IN LAMIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967022306

Artikelnummer

TNSPWD300622

Herstellernummer

PWD300622

Hersteller

TNS

1 plenum coibentato a misura per unita interna 5 collarini per plenum attacco ? 200 mm 5 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco foro installazione 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm cod. WB11161515 5 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 232 mm) cod. PWD100007 5 serrande di taratura per bocchetta 332 x 232 mm cod. W11161563 2x10 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ? 200 cod. 11152204 1 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 1000 x 500 mm misura esterna 1032 x 532 mm con filtro 1000 x 500 mm cod. WBF11161556 10 fascette stringi tubo