Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWC600024 KIT CANALE DIRITTO IN PAL 300X250 L.1200 - PWC600024

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWC600024 KIT CANALE DIRITTO IN PAL 300X250 L.1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967053614

Artikelnummer

TNSPWC600024

Herstellernummer

PWC600024

Hersteller

TNS

- Rivestito da ambo i lati con alluminio goffrato con spessore 80 ?m - Spessore materiale 20 mm - Densita 49 kg/m? - Classe reazione al fuoco B-s3,d0 - Temperatura: da -30?C a +80?C