Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWC400020 TUBO CANALIZZATO ULTRA FLESSIBILE TERMIC - PWC400020

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWC400020 TUBO CANALIZZATO ULTRA FLESSIBILE TERMIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967249185

Artikelnummer

TNSPWC400020

Herstellernummer

PWC400020

Hersteller

TNS

- Temperatura di esercizio: da -20?C a +70?C - Raggio di curvatura minimo consigliato: 1D - Condotto interno/esterno: polietilene nero - Materiale isolante: fibra di vetro spessore 25 mm densita 16 kg/m? - Conforme alla normativa EN 13180