Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWC400016 TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONI - PWC400016

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWC400016 TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967249147

Artikelnummer

TNSPWC400016

Herstellernummer

PWC400016

Hersteller

TNS

- Temperatura di esercizio da -30?C a +140?C - Lunghezza 10 m - Raggio di curvatura minimo consigliato: 1D - Materiale isolante: fibra di vetro spessore 25 mm densita 16 kg/m? - NF P92-507:2004 M1 - Conforme EN 13180