Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD600001 DEVIATORE DI FLUSSO A T CON SERRANDA M - GAD600001

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD600001 DEVIATORE DI FLUSSO A  T  CON SERRANDA M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967014592

Artikelnummer

TNSGAD600001

Herstellernummer

GAD600001

Hersteller

TNS

? Costruito in polistirene espanso sinterizzato ? Conduttivita termica 0,030 / 0,033 W/mK rispetto alla normativa EN 12667 / EN 12939 ? Resistenza al vapore 40 / 70 ? rispetto alla normativa EN 12086 ? Temperatura di esercizio - 30? / + 90? ? Assorbimento dell'acqua % volume ?5 rispetto alla normativa EN 12087 ? Reazione al fuoco euroclasse rispetto alla normativa EN-ISO - 11925 - 2 ? Prestazione termica spessore 30 mm 0,95 m2K/W realizzata di polistirene ? Contatto ausiliario IN/OUT ? Alimentazione 230 V (alimentatore incluso) ? Comando contatto pulito ON/OFF ? Movimento farfalla SX/DX ? Contatto usiliario uscita ON/OFF ? Motore estraibile e ruotabile per una semplice manutenzione ? Multidiametro ? 200/150 mm ? Sistema di aggancio a sospensione