TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD400405 PROAIR PACK CAB ORANGE 5 L - CON 5 CRONO - GAD400405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967057612
Artikelnummer
TNSGAD400405
Herstellernummer
GAD400405
Hersteller
TNS
I sistemi preassemblati PROAIR PACK CAB-L sono ideati per facilitare e velocizzare l'installazione di un impianto canalizzato. Sarà sufficiente indicare, in fase d'ordine, il modello del plenum o in alternativa comunicare la dimensione del plenum e specificare il codice del sistema PROAIR PACK prescelto. Il sistema viene fornito completo di centralina “Polaris”, cronotermostati e kit by pass meccanico da installare sul plenum (completo di ghiera di fissaggio e contrappeso). Al fine di garantire facilità e velocità di installazione il sistema PROAIR PACK CAB-L è completamente assemblato, configurato e testato al 100% da personale qualificato. Attenzione! Verificare con il costruttore dell'unità interna canalizzata la necessità di utilizzare un'interfaccia adeguata per il controllo della stessa (obbligatorio se non si utilizza il protocollo di comunicazione). Cronotermostati cablati compresi nel Pack: • N°5 cronotermostati STEALTH 3X colore bianco Leggi di meno


