Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD200022 BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA VERNICI - GAD200022

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD200022 BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA VERNICI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967012710

Artikelnummer

TNSGAD200022

Herstellernummer

GAD200022

Hersteller

TNS

? Alluminio verniciato bianco ? Apertura automatica in presenza di flusso d'aria, chiusura automatica in assenza di flusso d'aria ? Dotazioni: plenum per collegamento a unita canalizzata a bassa prevalenza ? Alimentazione 220 V Alimentatore ad incasso incluso Plenum telescopico in lamiera elettrozincata sp. 0,8 mm rivestito esternamente e internamente con isolante alluminato sp. 10 mm per collegamento a unita canalizzata a bassa prevalenza.