Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD100015 CRONOTERMOSTATO CABLATO RETROILLUMINATO - GAD100015

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD100015 CRONOTERMOSTATO CABLATO RETROILLUMINATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967063194

Artikelnummer

TNSGAD100015

Herstellernummer

GAD100015

Hersteller

TNS

? Alimentazione e trasmissione dati: cavo 4 poli ? Display LCD 4,5? sfondo bianco retroilluminato ? Tastiera touch ? Funzioni crono o manuale ? Regolazione della serranda e bocchetta in automatico o manuale ? Blocco del cronotermostato ? Scala temperatura ?C / ?F ? Indicazione dell?UR in % ? Controllo dell'umidita in modo raffrescamento radiante con modulo rele ? Predisposto per contatto finestra ? Valore di TA e set point ? Orologio (AM - PM / 24h) ? Funzione giornaliera e settimanale ? Portata segnale 100 m max tra cronotermostato e centralina POLARIS 4X o 5X ? Sporgenza dal filo muro 15 mm ? Fissaggio ad incasso su scatole tipo E503 mediante adattatore, viti e tasselli forniti a corredo