Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD100005 CRONOTERMOSTATO RETROILLUMINATO A RADIO - GAD100005

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD100005 CRONOTERMOSTATO RETROILLUMINATO A RADIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967058480

Artikelnummer

TNSGAD100005

Herstellernummer

GAD100005

Hersteller

TNS

? Alimentazione a batterie 4 x 1.5 V tipo AAA (LR03) fornite a corredo ? Durata batterie 18/24 mesi (considerando un normale utilizzo) ? Trasmissione dati RF a 868 Mhz ? Portata del segnale RF 50 m max in campo aperto tra cronotermostato e centralina "Polaris" ? Display LCD 4,5? retroilluminato ? Tastiera touch ? Funzioni crono o manuale ? Regolazione della serranda e bocchetta in automatico o manuale ? Blocco del cronotermostato ? Scala temperatura ?C / ?F ? Indicazione dell?UR in % ? Controllo dell'umidita in modo raffrescamento radiante con modulo rele ? Predisposto per contatto finestra ? Valore di TA e set point ? Orologio (AM - PM / 24h) ? Funzione giornaliera e settimanale ? Fissaggio a parete mediante dima, viti e tasselli forniti a corredo