Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAC500005 KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PA - GAC500005

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAC500005 KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967012437

Artikelnummer

TNSGAC500005

Herstellernummer

GAC500005

Hersteller

TNS

Il kit e composto da: ? N?3 bocchette lineari in alluminio verniciato bianco con cornice ad alette fisse inclinate 15? - foro installazione 300 x 150 mm, misura esterna 335 x 185 mm COD. PWC100010 ? N?3 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 132) COD. PWD100005 ? N?1 tubo flessibile doppia parete alluminio ? 152 mm da 10 m COD. 11152152 ? N?1 griglia di ripresa alluminio bianco con filtro foro installazione 600 x 400 mm, misura esterna 632 x 432 mm COD. WB11161525 ? N?6 fascette stringitubo Personalizzabili a richiesta