Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSFVD200032 MORSETTO LATERALE UNIVERSALE PREASSEMBLA - FVD200032

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSFVD200032 MORSETTO LATERALE UNIVERSALE PREASSEMBLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967297261

Artikelnummer

TNSFVD200032

Herstellernummer

FVD200032

Hersteller

TNS

? Materiale: acciaio inox ? Lunghezza morsetto: 50 mm ? Per pannelli altezza: 26 - 40 mm ? Materiale cursore: acciaio con trattamento geomet ? Vite M8 in acciaio inox ? Coppia max di serraggio: 10 Nm