TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSFVD100051 PROFILO FVP-400/4.7 - FVD100051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967305249
Artikelnummer
TNSFVD100051
Herstellernummer
FVD100051
Hersteller
TNS
? Materiale: lega alluminio 6060 ? Peso profilo: 1,20 kg/m ? Possibilita di posa con distanziale HDPH145 ? Modulo di elasticita: 66000 N/mm? ? Lunghezza profilo: 3,08 m - 4,12 m - 6,16 m ? Coefficiente dilatazione termica: 23,40 ? Momento di inerzia asse X: 79743 mm? ? Momento di inerzia asse Y: 61686 mm? ? Dotato di scanalature antiscivolamento


