Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSFVD100025 PROFILO FVP-400/3.3 - FVD100025

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSFVD100025 PROFILO FVP-400/3.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967090831

Artikelnummer

TNSFVD100025

Herstellernummer

FVD100025

Hersteller

TNS

? Materiale: lega alluminio 6060 ? Peso profilo: 1,20 kg/m ? Possibilita di posa con distanziale HDPH145 ? Modulo di elasticita: 66000 N/mm? ? Lunghezza profilo: 3,08 m - 4,12 m - 6,16 m ? Coefficiente dilatazione termica: 23,40 ? Momento di inerzia asse X: 79743 mm? ? Momento di inerzia asse Y: 61686 mm? ? Dotato di scanalature antiscivolamento