TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSFVD100019 PROFILO FVP-200/4.4 - FVD100019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967081297
Artikelnummer
TNSFVD100019
Herstellernummer
FVD100019
Hersteller
TNS
? Materiale: lega alluminio 6060 ? Peso profilo: 0,8 kg/m ? Possibilita di posa con distanziale HDPH3 ? Modulo di elasticita: 66000 N/mm? ? Lunghezza profilo: 3,08 m - 4,12 m - 6,16 m ? Coefficiente dilatazione termica: 23,40 ? Momento di inerzia asse X: 17047 mm? ? Momento di inerzia asse Y: 93878 mm? ? Dotato di scanalature antiscivolamento


