Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS31600250 CELLA FILTRANTE 400X500X48 ONDULATA TELA - 31600250

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS31600250 CELLA FILTRANTE 400X500X48 ONDULATA TELA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967049945

Artikelnummer

TNS31600250

Herstellernummer

31600250

Hersteller

TNS

? Tipologia setto filtrante: poliestere ? Telaio lamiera zincata ? Temperatura massima di esercizio: +100? C ? U.R. massima di esercizio: 100% ? Classificazione EN 779:2012: G4 ? Classificazione EN ISO 16890: ISO coarse 75% ? Comportamento alla fiamma DIN 53438-3: F1 ? Rigenerabilita: si