Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS30100300 GRIGLIA DI RIPRESA LUCINA - 30100300

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS30100300 GRIGLIA DI RIPRESA LUCINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967048450

Artikelnummer

TNS30100300

Herstellernummer

30100300

Hersteller

TNS

? Realizzata in polipropilene ? Dimensioni esterne ?185 mm ? Dimensioni imbocco ?115 mm ? Profondita collo 60 mm ? Portata max in ripresa 50 m?/h ? Lamelle orientabili a 360? ? Classificazione alla reazione al fuoco secondo EN13501-1: F ? Temperatura di utilizzo -25/+80?C