TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS27650101 TERMOSTATO AMBIENTE PER FAN COIL SMART- - 27650101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967047439
Artikelnummer
TNS27650101
Herstellernummer
27650101
Hersteller
TNS
? Alimentazione 230 V - 50 Hz ? Display LCD touchscreen retroilluminato ? Fissaggio a parete o su scatola elettrica (tipo 503) ? Capacita contatto 3 A ? Controllo temperatura antigelo ? Temperatura di lavoro da 0?C a +50?C ? Set di temperatura da +5?C a +35?C ? Possibilita di regolare le 3 velocita del ventilatore ? Completo di viti di fissaggio ? Completo di cavo sonda remota L.3 m da posizionare sulla batteria del fan coil per la gestione del ventilatore


