Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS12170310 POMPA SCARICO CONDENSA MONOBLOCCO EASY - 12170310

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS12170310 POMPA SCARICO CONDENSA MONOBLOCCO  EASY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967009093

Artikelnummer

TNS12170310

Herstellernummer

12170310

Hersteller

TNS

? Aspirazione 0 m (riceve l?acqua per caduta) ? Tubo collegamento acqua scarico 4 x 6 mm ? Alimentazione 230 V - 50 Hz ? Potenza assorbita: 15 W ? Contatto di allarme: C-NO/NC 6A ? Cavo di alimentazione + allarme: L = 1,5 m ? Serbatoio trasparente ispezionabile per manutenzione ordinaria ? Serbatoio dotato di guarnizione di tenuta ? Dimensioni L 180 x H 46 x P 33 mm ? Adattabile anche in canalina ? Grado di protezione IP20