TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS12170200 POMPA CENTRIFUGA PER CONDIZIONATORI A CA - 12170200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967041444
Artikelnummer
TNS12170200
Herstellernummer
12170200
Hersteller
TNS
? Portata max 24 lt/h ? Mandata max 1,2 m ? Alimentazione 230 V - 50 Hz ? Potenza assorbita 12 W ? Condizioni di lavoro: temp. acqua 0?C / +40?C, temp. ambiente: -10?C / + 45?C ? Livello sonoro 40 [dB(A)] ? Sensore termico di protezione motore: 145?C ? 5?C ? Diametro attacco acqua: 13 mm ? Cavo di alimentazione L 450 mm ? Altezza pompa 100 mm ? Fissaggio 4 x ? 6 mm presenti su piastrina in metallo


