Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS12170106 POMPA RACCOLTA CONDENSA SMART FLOW-SF 3 - 12170106

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS12170106 POMPA RACCOLTA CONDENSA SMART FLOW-SF 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967008966

Artikelnummer

TNS12170106

Herstellernummer

12170106

Hersteller

TNS

? Alimentazione 230 V - 50 Hz ? Contatto allarme C-NO 6A ? Grado di protezione IP X7 ? Dimensioni pompa 143 x 76 x 62,3 mm ? Tubo di collegamento per pompa SMART FLOW-SF 20 ? 4 x 6 mm ? Tubo di collegamento per pompa SMART FLOW-SF 30-40 ? 6 x 9,25 mm ? Temperatura di esercizio: +5?C / +45?C ? Tipo funzionamento: intermittente ? Protezione termica: 90? (riavvio automatico) ? Temperatura condensa: max 35?C