Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS12170100 POMPA SCARICO CONDENSA DA SOTTO-SPLIT S - 12170100

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS12170100 POMPA SCARICO CONDENSA DA SOTTO-SPLIT S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967008911

Artikelnummer

TNS12170100

Herstellernummer

12170100

Hersteller

TNS

? Mandata max 8 m verticali tra pompa e uscita dell?acqua ? Alimentazione 230 V - 50 Hz ? Contatto allarme C-NO 6A ? Potenza assorbita 19 W ? Portata 11 lt/h per climatizzatori fino a 10 kW ? Livello sonoro max 21 [dB(A)] ? Grado di protezione IP20 ? Dimensioni tubo ? 4 x 6 mm ? Dimensioni pompa L 225 x H 70 x P 60 mm