Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS12170078 MINI POMPA EASY FLOW 20 LT - EF20 - 12170078

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS12170078 MINI POMPA EASY FLOW 20 LT - EF20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967008850

Artikelnummer

TNS12170078

Herstellernummer

12170078

Hersteller

TNS

? Aspirazione max 2 m verticali tra corpo galleggiante e pompa ? Alimentazione 230 V - 50 Hz ? Contatto di allarme C-NO/NC 8A ? Grado di protezione IP20 ? Coperchio con guarnizione di tenuta ? Dimensione tubo 4 x 6 mm. Dimensioni pompa L 97 x H 55 xP 30 mm ? Dimensioni corpo galleggiante L 91 - H 39 - P 34 mm ? Confezione completa di piastrina di ancoraggio galleggiante, pompa, tubicino L = 1 m, tubicino di sfiato, biadesivi, manicotto adattatore e connettore elettrico estraibile.