Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11157203 TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONI - 11157203

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11157203 TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967038710

Artikelnummer

TNS11157203

Herstellernummer

11157203

Hersteller

TNS

? Temperatura di utilizzo: da -30?C a +140?C ? Lunghezza 10 m ? Trattamento antibatterico sulla superficie interna ? Conforme alla norma EN 13180 ? Reazione al fuoco NF P92-507:2004 M1 ? Testato in accordo alla normativa ISO 22196:2007 per i batteri: - MRSA - Escherichia Coli - Salmonella Typhimurium - Stafilococco Aureus