Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11132700 TERMOMETRO DIGITALE CON SONDA DI TEMPERA - 11132700

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11132700 TERMOMETRO DIGITALE CON SONDA DI TEMPERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967037034

Artikelnummer

TNS11132700

Herstellernummer

11132700

Hersteller

TNS

? Display LCD a 4 cifre ? Range di misura da -50?C a +750?C ? Sensore termocoppia tipo K Grado di risoluzione 1?C ? Grado di precisione ?1% ? Impedenza 10m Ohm ? Temperatura di funzionamento: da 0?C a +40?C ? Valore di umidita di funzionamento: = <80% RH ? Alimentazione batteria tipo 9V ? Certificabile F-GAS