Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11132158 TUBO FLESSIBILE ROSSO SINGOLO PER GAS R4 - 11132158

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11132158 TUBO FLESSIBILE ROSSO SINGOLO PER GAS R4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967036587

Artikelnummer

TNS11132158

Herstellernummer

11132158

Hersteller

TNS

? Pressione max di utilizzo 500 psi/45 bar (per gas TR422ABCD (R22) R407C) ? Pressione max di utilizzo 800 psi / 55 bar (per gas R410A - R32) ? Lunghezza max 1500 mm o 3000 mm