Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11132138 TUBO FLESSIBILE SINGOLO GIALLO CON RUBIN - 11132138

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11132138 TUBO FLESSIBILE SINGOLO GIALLO CON RUBIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967036488

Artikelnummer

TNS11132138

Herstellernummer

11132138

Hersteller

TNS

? Pressione max di utilizzo: 500 psi/45 bar (per gas TR422ABCD (R22) - R407C) ? Pressione max di utilizzo: 800 psi / 55 bar (per gas R410A - R32) ? Lunghezza max 1500 mm o 3000 mm