Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11131112 TERMOMETRO A DOPPIA SONDA - 11131112

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11131112 TERMOMETRO A DOPPIA SONDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967035580

Artikelnummer

TNS11131112

Herstellernummer

11131112

Hersteller

TNS

? Selezione scala temperatura in gradi ?C? o ? F? ? Risoluzione display 0,1 ?C ? Campo di utilizzo da -200?C a +1370?C ? Precisione ? 0.05% ? Spegnimento automatico ? Dotato di protezione in gomma ? Dimensioni L 130 x P 56 x H 38 mm ? Peso 170 gr ? Sonde lunghezza 900 mm ? Alimentazione 1 x 9V (6LR61) ? Certificabile F-GAS